HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - HIS 3 9/3 KIR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 9.5 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Kutistussuhde - 3:1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026218816
Sähkönumero
5237763
Toimittajan tuotenumero
308-30903
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
9.5 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
3 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
5 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.75 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
muu
UL-hyväksyntä:
ei
Tulostettava:
ei
Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


