HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - HIS 4,8/2,4 PUN 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026133744
Sähkönumero
5237884
Toimittajan tuotenumero
300-30482
Tukkuerä
40
Liimaton, ohutseinämäinen kutisteletku. Kutistussuhde 2:1, 4,8/2,4 mm, 10 m/pakkaus, väri: punainen.
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


