HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - HIS 4,8/2,4 SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 4.8 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 2.4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026133782
Sähkönumero
5237725
Toimittajan tuotenumero
300-30486
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
4.8 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
2.4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
sininen
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
10 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.5 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...125 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
3/16"
UL-hyväksyntä:
kyllä
Tulostettava:
kyllä
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva (UL224 VW-1)
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


