HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - TA30 12/4 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 12 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026224756
Sähkönumero
5237703
Toimittajan tuotenumero
317-31200
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
12 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
1.2 m
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.4 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...110 °C
Tulostettava:
ei
Kutistemuoviletku, kutistussuhde 3:1, liimallinen
Materiaali: Polyolefin, vaikeasti syttyvä
Käyttölämpötila: -55 °C...+110 °C
Kutistuslämpötila: +120 °C
Toimituspituus: 1,22 m tankoina
Väri: Musta


