HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - TA30 3/1 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 3 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 1 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026224718
Sähkönumero
5237699
Toimittajan tuotenumero
317-10300
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
3 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
1 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
1.2 m
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.95 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...110 °C
Tulostettava:
ei
Kutistemuoviletku, kutistussuhde 3:1, liimallinen
Materiaali: Polyolefin, vaikeasti syttyvä
Käyttölämpötila: -55 °C...+110 °C
Kutistuslämpötila: +120 °C
Toimituspituus: 1,22 m tankoina
Väri: Musta


