HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - TA30 6/2 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 6 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 2 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026224732
Sähkönumero
5237701
Toimittajan tuotenumero
317-10600
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
6 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
2 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
1.2 m
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.2 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...110 °C
Tulostettava:
ei
Kutistemuoviletku, kutistussuhde 3:1, liimallinen
Materiaali: Polyolefin, vaikeasti syttyvä
Käyttölämpötila: -55 °C...+110 °C
Kutistuslämpötila: +120 °C
Toimituspituus: 1,22 m tankoina
Väri: Musta


