HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - TA40 24/6 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 24 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 6 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026224831
Sähkönumero
5237864
Toimittajan tuotenumero
317-42400
Tukkuerä
75
Kutistamaton sisähalkaisija:
24 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
6 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
4:1
Pituus:
1.2 m
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
2.2 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...110 °C
Tulostettava:
ei
Kutistemuoviletku, kutistussuhde 4:1, liimallinen
Materiaali: Polyolefin, vaikeasti syttyvä
Käyttölämpötila: -55 °C...+110 °C
Kutistuslämpötila: +120 °C
Toimituspituus: 1,22 m tankoina
Väri: Musta


