HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - TFN21 50.8/25.4 KIR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 50.8 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 25.4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Kutistussuhde - 2:1
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026536941
Sähkönumero
5237918
Toimittajan tuotenumero
309-61030
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
50.8 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
25.4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
30 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.1 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
UL-hyväksyntä:
kyllä
Tulostettava:
kyllä
Kutistemuoviletku, kutistussuhde 2:1, liimaton
Materiaali: Polyolefin, itsestään sammuva UL224 VW1 Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


