HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - TFN21 50,8/25,4 PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026537115
Sähkönumero
5237601
Toimittajan tuotenumero
309-61047
Tukkuerä
1
TFN21 50,8/25,4 MUS. Liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 2:1, punainen, pakkauskoko 30 m
Kutistemuoviletku, kutistussuhde 2:1, liimaton
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Kutistemuoviletku, kutistussuhde 2:1, liimaton
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


