HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - TFN21 50,8/25,4 SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026537313
Sähkönumero
5237600
Toimittajan tuotenumero
309-61081
Tukkuerä
1
Liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 2:1, sininen.
Kutistemuoviletku, kutistussuhde 2:1, liimaton
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Kutistemuoviletku, kutistussuhde 2:1, liimaton
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


