HELLERMANNTYTON - Kutisteletku - TFN21 76,2/38,1 KIR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026536958
Sähkönumero
5237919
Toimittajan tuotenumero
309-61031
Tukkuerä
180
Liimaton kutisteletku. Kutistussuhde 2:1, kirkas.
Kutistemuoviletku, kutistussuhde 2:1, liimaton
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C
Kutistemuoviletku, kutistussuhde 2:1, liimaton
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Min. kutistuslämpötila: +100 °C


