HELLERMANNTYTON - Läpivienti - HV2103 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 4.5...5.5 mm

  • Kaapeliläpivienti - pyöreä

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - musta

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1716033

Toimittajan tuotenumero

632-01030

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

4.5...5.5 mm

Kaapeliläpivienti:

pyöreä

Halogeeniton:

ei

Väri:

musta

Materiaali:

kumi

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

HV2103 Läpivientikumi kaapelin murtosuojalla, PVC, musta

Suojaa kaapeleita hankausta ja mekaanista rasitusta vastaan. Kestää useimpia kemikaaleja. Materiaali itsestään sammuva UL94 V0 mukaisesti.
Kaapelin Ø (mm) min.4,5 mm
Kaapelin Ø (mm) maks.5,5 mm
Kiinnitysreikä Ø 9,0 mm
Materiaalin paksuus 2,0 mm