HELLERMANNTYTON - Merkintäjohdinside - IT18FL NAT 2.5x110 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 20.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 110 mm
Materiaali - muovi
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660020506
Sähkönumero
1372175
Toimittajan tuotenumero
111-81900
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
20.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
110 mm
Materiaali:
muovi
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
irti nipusta
Avattava:
ei


