HELLERMANNTYTON - Merkintälevy - IMP-3.5 19x89 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Asennustapa - muu
Leveys - 19.3 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026122960
Sähkönumero
1370887
Toimittajan tuotenumero
151-42359
Tukkuerä
100
Merkintä:
ei ole
Asennustapa:
muu
Leveys:
19.3 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
88.9 mm
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäkilpi. merkintä-alue 19x89 mm. kiinnitys johdinsiteillä. ruuveilla tai niiteillä


