HELLERMANNTYTON - Merkintälevy - IT1 19x44 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Asennustapa - muu
Leveys - 19 mm
Materiaali - muovi
Tilaa merkinnälle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660308116
Sähkönumero
1370882
Toimittajan tuotenumero
151-42119
Tukkuerä
100
Merkintä:
ei ole
Asennustapa:
muu
Leveys:
19 mm
Materiaali:
muovi
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
44 mm
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäkilpi. merkintä-alue 19x44 mm. kiinnitys johdinsiteillä. ruuveilla tai niiteillä


