HELLERMANNTYTON - Merkintäprofiili 25m/pkk - HCR06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Asennustapa - Plug-in
Materiaali - muovi
Väri - muu
Tilaa merkinnälle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026165301
Sähkönumero
6417226
Toimittajan tuotenumero
525-07003
Tukkuerä
15
Merkintä:
ei ole
Asennustapa:
Plug-in
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Läpinäkyvä:
kyllä
Merkintäprofiili 6 mm leveille merkintäteipeille.
Merkintäprofiili
HCR09 ja HCR12 soveltuvat yleisimpien teippikirjoittimien teipeille suojaamaan merkintää.
HCT-asennustyökalulla katkaistaan profiili ja tehdään kiinnitysreiät johdinsiteelle tai niitille.
Materiaali: Läpinäkyvä polyeteeni, UV-säteilyn ja säänkestävä.
Käyttölämpötila: -60 °C...+65 °C
Merkintäprofiili
HCR09 ja HCR12 soveltuvat yleisimpien teippikirjoittimien teipeille suojaamaan merkintää.
HCT-asennustyökalulla katkaistaan profiili ja tehdään kiinnitysreiät johdinsiteelle tai niitille.
Materiaali: Läpinäkyvä polyeteeni, UV-säteilyn ja säänkestävä.
Käyttölämpötila: -60 °C...+65 °C


