HELLERMANNTYTON - PEN-johtimen merkitsemiseen - PEN-TEIPPI SIN/KEVI 19MMx10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tekstin väri - musta
Teipin väri - monivärinen
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 10 m
Nauhan leveys - 19 mm
Lämmönkestävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070604001881
Sähkönumero
6415870
Toimittajan tuotenumero
0159-10134
Tukkuerä
10
Tekstin väri:
musta
Teipin väri:
monivärinen
Pituus (hihna/teippi/nauha):
10 m
Nauhan leveys:
19 mm
Lämmönkestävä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Sininen / keltavihreä, 19mm x 10m, PVC.
PEN-teippi
PVC, täyttää kaikki StM:n vaatimat PEN-johtimen merkitsemiseen tarvitut tunnukset 19 mm x 10 m
PEN-teippi
PVC, täyttää kaikki StM:n vaatimat PEN-johtimen merkitsemiseen tarvitut tunnukset 19 mm x 10 m


