HELLERMANNTYTON - Rasialiitin ML- ja MK-johdin - HCPM-4 4-nap. 0.5-2.5mm2

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei

  • Nimellisjännite - 600 V

  • Nimellisvirta - 24 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026530611

Sähkönumero

1911522

Toimittajan tuotenumero

148-90038

Tukkuerä

100

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Nimellisjännite:

600 V

Nimellisvirta:

24 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

0...0 mm²

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

0...0 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

4

HCPM-4 MAKS.2,5MM2 0,5-2,5MM2

HelaCon Plus Mini - rasialiitin kaksoisjousitekniikalla
  • Pitkälle kehitetty rasialiitinsarja kaksoisjousitekniikalla
  • Tilaa säästävä 40 % pienempi koko
  • Liittimen läpinäkyvä runko mahdollistaa asennuksen tarkistuksen
  • Kaksoisjousitekniikka tarjoaa pienen asennusta helpottavan johtimen työntövoiman sekä luotettavan liitoksen
  • Liittimen värimerkityt etulevyt helpottavat eri napalukujen tunnistamista
  • Jokaiselle johtimelle oma asennusaukko ja erilliset kaksoisliitäntäjouset
  • Soveltuu lankamaisille (ML) ja monisäikeisille (MK) johtimille, maks 2,5 mm2
  • Saatavana myös lajitelmapakkaus eri napaluvun liittimiä, yhteesä 350 kpl (148-90046)

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan