HELLERMANNTYTON - Sähköteippi vinyyli -18C - HTAPE FLEX1000+ C 19x20 KELT.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - PVC
Väri - keltainen
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
80 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4031026548616
Sähkönumero
6017857
Toimittajan tuotenumero
710-10605
Tukkuerä
1
Leveys:
19 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
keltainen
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
20 m
Paksuus:
0.18 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-18...105 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Kylmän sään PVC-sähköteippi, keltainen. 19mm x 20m. Teipin paksuus 0,18mm. Toimitetaan säilytyskotelossa. Alin asennuslämpötila -18 C. Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta.Itsestään sammuva. Eristämiseen pj kohteissa 1 kV asti.
HTAPE-FLEX1000+
HTAPE-FLEX1000+
HTAPE-FLEX1000+
HTAPE-FLEX1000+
- Kylmän sään PVC-sähköteippi, paksuus 0,18 mm
- Erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus
- Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
- Itsestään sammuva
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta
- Alin asennuslämpötila -18° C
- Toimitetaan muovisessa säilytyskotelossa