HELLERMANNTYTON - Sähköteippi vinyyli - HTAPE-FLEX2000+ 38x20 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 38 mm
Materiaali - PVC
Väri - musta
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026550497
Sähkönumero
6017863
Toimittajan tuotenumero
710-10705
Tukkuerä
40
Leveys:
38 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
musta
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
20 m
Paksuus:
0.21 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-18...105 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Kylmän sään PVC-sähköteippi, musta, paksuus 0,21mm, 38mm x 20m, alin asennuslämpötila -18°C.
HTAPE-FLEX2000+
HTAPE-FLEX2000+
- Kylmän sään PVC-sähköteippi, paksuus 0,21 mm
- Erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus
- Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
- Itsestään sammuva UL 510-standardin mukaisesti
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta
- Alin asennuslämpötila -18° C


