HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali luonn.valkea - SPBE16 16-150mm (30m)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - spiraaliletku

  • Nimellishalkaisija - 16 mm

  • Materiaali - muovi

  • Nipun halkaisija - 20...150 mm

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660548918

Sähkönumero

1370866

Toimittajan tuotenumero

161-41300

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

spiraaliletku

Nimellishalkaisija:

16 mm

Materiaali:

muovi

Nipun halkaisija:

20...150 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-60...80 °C

Palonkesto-ominaisuudet:

UL94 HB mukainen

Käyttölämpötila, lyhytaikainen:

120 °C

Säikeen leveys:

16 mm

Seinämän paksuus:

1.6 mm

Sidontaspiraali, nipun halkaisijoille 20-150 mm

Sidontaspiraali
Polyteeni, ei itsestään sammuva, käyttölämpötila: - 60 °C... + 70 °C