HELLERMANNTYTON - Silikonikumiletku luonn.val. - SLP30 3mm 100m LUONN.VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3 mm

  • Väri - väritön

  • Lämmönkestävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660618017

Sähkönumero

6023030

Toimittajan tuotenumero

611-10488

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

3 mm

Väri:

väritön

Lämmönkestävä:

ei

Silikonikumiletku, kirkas, sisähalkaisija 3,0mm

Silikonikumiletku Ø 3 mm
25 m pakkaus