HELLERMANNTYTON - Silikonikumiletku luonn.val. - SLP40 4mm 100m LUONN.VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 4 mm

  • Väri - väritön

  • Lämmönkestävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660174223

Sähkönumero

6023040

Toimittajan tuotenumero

611-10500

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

4 mm

Väri:

väritön

Lämmönkestävä:

ei

Silikonikumiletku, kirkas, sisähalkaisija 4,0mm

Silikonikumiletku Ø 4 mm
25 m pakkaus