HELLERMANNTYTON - Silikonikumiletku luonn.val. - SLP50 5mm 100m LUONN.VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 5 mm

  • Väri - väritön

  • Lämmönkestävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660618154

Sähkönumero

6023050

Toimittajan tuotenumero

611-10510

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

5 mm

Väri:

väritön

Lämmönkestävä:

ei

Silikonikumiletku, kirkas, sisähalkaisija 5,0mm

Silikonikumiletku Ø 5 mm
25 m pakkaus