Etusivu

HELLERMANNTYTON - Silikonikumiletku ruskea - SLP40 4mm 100m RUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Silikonikumiletku ruskea - SLP40 4mm 100m RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 4 mm

  • Väri - ruskea

  • Lämmönkestävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660170850

Sähkönumero

6023004

Toimittajan tuotenumero

611-10494

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

4 mm

Väri:

ruskea

Lämmönkestävä:

ei

Silikonikumiletku, ruskea, sisähalkaisija 4,0mm

Silikonikumiletku Ø 4 mm
100 m pakkaus