Etusivu

HELLERMANNTYTON - Silikonikumiletku ruskea - SLP70 7mm 100m RUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Silikonikumiletku ruskea - SLP70 7mm 100m RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 7 mm

  • Väri - ruskea

  • Lämmönkestävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660618444

Sähkönumero

6023007

Toimittajan tuotenumero

611-10558

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

7 mm

Väri:

ruskea

Lämmönkestävä:

ei

Silikonikumiletku, ruskea, sisähalkaisija 7,0mm

Silikonikumiletku Ø 7 mm
100 m pakkaus