HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli HelaGuard - LTS12 14,2/10,0MM MUS 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 12 mm
Sisähalkaisija - 10 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Ulkohalkaisija - 14.2 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026307817
Sähkönumero
1116557
Toimittajan tuotenumero
166-31901
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
12 mm
Sisähalkaisija:
10 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Ulkohalkaisija:
14.2 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC, öljyä hylkivä
Staattinen taivutussäde:
40 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
erikoiskuitutiivistys
Nimelliskoko tuumissa:
5/16"
Käyttölämpötila:
-20...105 °C
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Paino:
0.2 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Paloa ylläpitävä:
ei
LTS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla
- Hyvä puristuskestävyys
- Hyvä vetolujuus
- Sileä ulkovaippa
- Taipuisa
- Nestetiivis
- Vaippamateriaali itsestään sammuva
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Ulkokäyttöön (musta)
- LTS16, LTS20, LTS25, LTS32, LTS40 ja LTS50 saatavana mustana myös 10 m pakkauksissa
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


