HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - LTS40 41,8/35,4MM MUS 25M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - LTS40 41,8/35,4MM MUS 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Nimellishalkaisija - 40 mm

  • Sisähalkaisija - 35.4 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Ulkohalkaisija - 41.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026307862

Sähkönumero

1116563

Toimittajan tuotenumero

166-31906

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Nimellishalkaisija:

40 mm

Sisähalkaisija:

35.4 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Ulkohalkaisija:

41.8 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

PVC, öljyä hylkivä

Staattinen taivutussäde:

175 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Väri:

musta

Tiiviste:

erikoiskuitutiivistys

Nimelliskoko tuumissa:

1,1/4"

Käyttölämpötila:

-20...105 °C

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu ATEX-käyttöön:

kyllä

Paino:

0.89 kg/m

Sähköiset ominaisuudet:

ei määritelty

Paloa ylläpitävä:

ei

Galvanoitu nestetiivis terässuojaletku PVC-vaipalla, ulko/sisähalk. 41,8/35,4 mm, musta, pakkauskoko 25 m

LTS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla
  • Hyvä puristuskestävyys
  • Hyvä vetolujuus
  • Sileä ulkovaippa
  • Taipuisa
  • Nestetiivis
  • Vaippamateriaali itsestään sammuva
  • Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
  • Ulkokäyttöön (musta)
  • LTS16, LTS20, LTS25, LTS32, LTS40 ja LTS50 saatavana mustana myös 10 m pakkauksissa