HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - PCS10 10,1/6,8MM MUS 50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 10 mm
Sisähalkaisija - 6.8 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Ulkohalkaisija - 10.1 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026306711
Sähkönumero
1116447
Toimittajan tuotenumero
166-30700
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
10 mm
Sisähalkaisija:
6.8 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Ulkohalkaisija:
10.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC, öljynkestävä
Staattinen taivutussäde:
25 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
musta
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-15...70 °C
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.14 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Paloa ylläpitävä:
ei
PCS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla
- Hyvä puristuskestävyys
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Värit musta ja harmaa
- PCS16, PCS20, PCS25, PCS32, PCS40 ja PCS50 saatavana mustana myös 10 m pakkauksissa


