HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SC10 9,0/6,8MM 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 10 mm
Sisähalkaisija - 6.8 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 9.1 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026328263
Sähkönumero
1116886
Toimittajan tuotenumero
166-30110
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
10 mm
Sisähalkaisija:
6.8 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
9.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
25 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-100...300 °C
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.11 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Paloa ylläpitävä:
ei
SC - galvanoitu terässuojaletku
- Hyvä puristuslujuus
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- LFH-luokiteltu


