HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SC16 16,0/13,0MM 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 16 mm
Sisähalkaisija - 12.9 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 16.4 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026328287
Sähkönumero
1116888
Toimittajan tuotenumero
166-30112
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
16 mm
Sisähalkaisija:
12.9 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
16.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
40 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-100...300 °C
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.15 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Paloa ylläpitävä:
ei
SC - galvanoitu terässuojaletku
- Hyvä puristuslujuus
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- LFH-luokiteltu


