HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SSC10 9,0/6,8MM 25M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SSC10 9,0/6,8MM 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Nimellishalkaisija - 10 mm

  • Sisähalkaisija - 6.8 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Ulkohalkaisija - 9.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026305950

Sähkönumero

1116371

Toimittajan tuotenumero

166-30200

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Nimellishalkaisija:

10 mm

Sisähalkaisija:

6.8 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Ulkohalkaisija:

9.1 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

päällystämätön

Staattinen taivutussäde:

25 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Käyttölämpötila:

-100...600 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Paino:

0.11 kg/m

Sähköiset ominaisuudet:

ei määritelty

Paloa ylläpitävä:

ei

Taipuisa terässuojaletku, haponkestävä teräs (SS316), ulko/sisähalk. 9,0/6,8 mm, pakkauskoko 25 m

SSC - haponkestävä terässuojaletku
  • Hyvä puristuslujuus
  • Hyvä vetolujuus
  • Taipuisa
  • Korroosion kestävä
  • LFH-luokiteltu