HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SSC12 13,0/10,2MM 25M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SSC12 13,0/10,2MM 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Nimellishalkaisija - 12 mm

  • Sisähalkaisija - 10 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Ulkohalkaisija - 12.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026305967

Sähkönumero

1116372

Toimittajan tuotenumero

166-30201

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Nimellishalkaisija:

12 mm

Sisähalkaisija:

10 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Ulkohalkaisija:

12.3 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

päällystämätön

Staattinen taivutussäde:

40 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

päällystämätön

Tiiviste:

ei tiivistettä

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Käyttölämpötila:

-100...600 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Paino:

0.13 kg/m

Sähköiset ominaisuudet:

ei määritelty

Paloa ylläpitävä:

ei

Taipuisa terässuojaletku, haponkestävä teräs (SS316), ulko/sisähalk. 13,0/10,2 mm, pakkauskoko 25 m

SSC - haponkestävä terässuojaletku
  • Hyvä puristuslujuus
  • Hyvä vetolujuus
  • Taipuisa
  • Korroosion kestävä
  • LFH-luokiteltu