HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SSC32 32,0/28,1MM 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija - 32 mm
Sisähalkaisija - 28.1 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 31.7 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026306001
Sähkönumero
1116376
Toimittajan tuotenumero
166-30205
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija:
32 mm
Sisähalkaisija:
28.1 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
31.7 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
70 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-100...600 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.34 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Paloa ylläpitävä:
ei
SSC - haponkestävä terässuojaletku
- Hyvä puristuslujuus
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- Korroosion kestävä
- LFH-luokiteltu


