HELLERMANNTYTON - Suojaletku metalli - SSC50 53,0/48,4MM 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija - 50 mm
Sisähalkaisija - 48.4 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 52.8 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026306025
Sähkönumero
1116378
Toimittajan tuotenumero
166-30207
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija:
50 mm
Sisähalkaisija:
48.4 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
52.8 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
90 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-100...600 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
0.52 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
Paloa ylläpitävä:
ei
SSC - haponkestävä terässuojaletku
- Hyvä puristuslujuus
- Hyvä vetolujuus
- Taipuisa
- Korroosion kestävä
- LFH-luokiteltu


