HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-DC13 13,0/7,9MM MUS 50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 12.9 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Nimellishalkaisija - 13 mm
Sisähalkaisija - 7.9 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026310787
Sähkönumero
1116771
Toimittajan tuotenumero
166-11801
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
12.9 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Nimellishalkaisija:
13 mm
Sisähalkaisija:
7.9 mm
Taipuisuus:
joustava
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
muu
Staattinen taivutussäde:
55 mm
Halogeeniton:
kyllä
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Pituussuunnassa halkaistu:
kyllä
Suljettavissa (kaksiosainen):
kyllä
HG-DC - polyamidi 6, kaksiosainen halkaistu rakenne
- Voidaan avata ja sulkea
- Kaapeleiden lisääminen ja poistaminen vaivatonta
- Hankauksen kestävä
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Väri musta


