HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-DC16 15,8/10,5MM MUS 50M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-DC16 15,8/10,5MM MUS 50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Ulkohalkaisija - 16.2 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Nimellishalkaisija - 16 mm

  • Sisähalkaisija - 10.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026310794

Sähkönumero

1116772

Toimittajan tuotenumero

166-11802

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Ulkohalkaisija:

16.2 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Nimellishalkaisija:

16 mm

Sisähalkaisija:

10.3 mm

Taipuisuus:

joustava

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

muu

Staattinen taivutussäde:

60 mm

Halogeeniton:

kyllä

Öljynkestävä:

kyllä

Päällystemateriaali:

päällystämätön

Paloa ylläpitävä:

ei

Pituussuunnassa halkaistu:

kyllä

Suljettavissa (kaksiosainen):

kyllä

Suojaletku muovi, polyamidi 6, vahvistettu rakenne, kaksiosainen halkaistu suojaletku, ulko/sisähalk. 15,8/10,5 mm, musta, pakkauskoko 50 m

HG-DC - polyamidi 6, kaksiosainen halkaistu rakenne
  • Voidaan avata ja sulkea
  • Kaapeleiden lisääminen ja poistaminen vaivatonta
  • Hankauksen kestävä
  • Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
  • Väri musta