HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-DC54 54,5/45,3MM MUS 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 53.3 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Nimellishalkaisija - 54 mm
Sisähalkaisija - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026310848
Sähkönumero
1116777
Toimittajan tuotenumero
166-11807
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
53.3 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Nimellishalkaisija:
54 mm
Sisähalkaisija:
44 mm
Taipuisuus:
joustava
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
muu
Staattinen taivutussäde:
170 mm
Halogeeniton:
kyllä
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Pituussuunnassa halkaistu:
kyllä
Suljettavissa (kaksiosainen):
kyllä
HG-DC - polyamidi 6, kaksiosainen halkaistu rakenne
- Voidaan avata ja sulkea
- Kaapeleiden lisääminen ja poistaminen vaivatonta
- Hankauksen kestävä
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Väri musta


