HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-LW11 11,5/8,4MM MUS 50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 11.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Nimellishalkaisija - 11 mm
Sisähalkaisija - 8.3 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026302409
Sähkönumero
1116017
Toimittajan tuotenumero
166-11201
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
11.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Nimellishalkaisija:
11 mm
Sisähalkaisija:
8.3 mm
Taipuisuus:
joustava
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
muu
Staattinen taivutussäde:
20 mm
Halogeeniton:
kyllä
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Pituussuunnassa halkaistu:
ei
Suljettavissa (kaksiosainen):
ei
HG-LW - polyamidi 6, kevyt rakenne
- Kevyt rakenne
- Pieni taivutussäde
- Taipuisa
- Hyvä iskunkestävyys
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- Väri musta, harmaa (RAL 7031) kysyttäessä


