HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-LW34 34,5/28,3MM MUS 50M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-LW34 34,5/28,3MM MUS 50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Ulkohalkaisija - 34.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Nimellishalkaisija - 34 mm

  • Sisähalkaisija - 28.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026302454

Sähkönumero

1116022

Toimittajan tuotenumero

166-11206

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Ulkohalkaisija:

34.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Nimellishalkaisija:

34 mm

Sisähalkaisija:

28.3 mm

Taipuisuus:

joustava

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

muu

Staattinen taivutussäde:

55 mm

Halogeeniton:

kyllä

Öljynkestävä:

kyllä

Päällystemateriaali:

päällystämätön

Paloa ylläpitävä:

ei

Pituussuunnassa halkaistu:

ei

Suljettavissa (kaksiosainen):

ei

DIN EN 61386-23 -hyväksytty:

ei

LUL/British Standard -hyväksytty:

ei

Lloyd's Register TA -hyväksytty:

ei

UTAC-hyväksytty:

ei

Suojaletku muovi, polyamidi 6, kevyt rakenne, ulko/sisähalk. 34,5/28,3 mm, musta, pakkauskoko 50 m

HG-LW - polyamidi 6, kevyt rakenne
  • Kevyt rakenne
  • Pieni taivutussäde
  • Taipuisa
  • Hyvä iskunkestävyys
  • Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
  • Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
  • Väri musta, harmaa (RAL 7031) kysyttäessä