HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-SW13 13,0/9,8MM MUS 50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 13 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Nimellishalkaisija - 13 mm
Sisähalkaisija - 9.8 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026302256
Sähkönumero
1116002
Toimittajan tuotenumero
166-11102
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
13 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Nimellishalkaisija:
13 mm
Sisähalkaisija:
9.8 mm
Taipuisuus:
joustava
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
V2
Staattinen taivutussäde:
25 mm
Halogeeniton:
kyllä
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Pituussuunnassa halkaistu:
ei
Suljettavissa (kaksiosainen):
ei
DIN EN 61386-23 -hyväksytty:
kyllä
LUL/British Standard -hyväksytty:
ei
Lloyd's Register TA -hyväksytty:
kyllä
UTAC-hyväksytty:
ei
HG-SW - polyamidi 6, vakio rakenne
- Vakio rakenne
- Taipuisa, kestää suuria rasituksia
- Hyvä hankauskestävyys
- Hyvä iskunkestävyys
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- LFH-luokiteltu
- Väri musta, harmaa (RAL 7031) kysyttäessä


