HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-SW16 15,8/11,8MM MUS 50M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-SW16 15,8/11,8MM MUS 50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Ulkohalkaisija - 15.8 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Nimellishalkaisija - 16 mm

  • Sisähalkaisija - 11.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026302263

Sähkönumero

1116004

Toimittajan tuotenumero

166-11103

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Ulkohalkaisija:

15.8 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Nimellishalkaisija:

16 mm

Sisähalkaisija:

11.8 mm

Taipuisuus:

joustava

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Puristuslujuus:

589 N

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

V2

Staattinen taivutussäde:

35 mm

Halogeeniton:

kyllä

Öljynkestävä:

kyllä

Päällystemateriaali:

päällystämätön

Paloa ylläpitävä:

ei

Vetolujuus:

736 N

Pituussuunnassa halkaistu:

ei

Suljettavissa (kaksiosainen):

ei

DIN EN 61386-23 -hyväksytty:

kyllä

LUL/British Standard -hyväksytty:

ei

Lloyd's Register TA -hyväksytty:

kyllä

UTAC-hyväksytty:

ei

Suojaletku muovi, polyamidi 6, vakio rakenne, ulko/sisähalk. 15,8/11,8 mm, musta, pakkauskoko 50 m

HG-SW - polyamidi 6, vakio rakenne
  • Vakio rakenne
  • Taipuisa, kestää suuria rasituksia
  • Hyvä hankauskestävyys
  • Hyvä iskunkestävyys
  • Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
  • Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
  • LFH-luokiteltu
  • Väri musta, harmaa (RAL 7031) kysyttäessä