HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-SW21 21,2/16,7MM MUS 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 21.2 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Nimellishalkaisija - 21 mm
Sisähalkaisija - 16.7 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026302348
Sähkönumero
1116005
Toimittajan tuotenumero
166-11111
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
21.2 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Nimellishalkaisija:
21 mm
Sisähalkaisija:
16.7 mm
Taipuisuus:
joustava
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Puristuslujuus:
220 N
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
V2
Staattinen taivutussäde:
45 mm
Halogeeniton:
kyllä
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Vetolujuus:
400 N
Pituussuunnassa halkaistu:
ei
Suljettavissa (kaksiosainen):
ei
DIN EN 61386-23 -hyväksytty:
kyllä
LUL/British Standard -hyväksytty:
ei
Lloyd's Register TA -hyväksytty:
kyllä
UTAC-hyväksytty:
ei
HG-SW - polyamidi 6, vakio rakenne
- Vakio rakenne
- Taipuisa, kestää suuria rasituksia
- Hyvä hankauskestävyys
- Hyvä iskunkestävyys
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- LFH-luokiteltu
- Väri musta, harmaa (RAL 7031) kysyttäessä


