HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-SW42 42,5/35,5MM MUS 25M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-SW42 42,5/35,5MM MUS 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Ulkohalkaisija - 42.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Nimellishalkaisija - 42 mm

  • Sisähalkaisija - 35.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026302362

Sähkönumero

1116010

Toimittajan tuotenumero

166-11113

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Ulkohalkaisija:

42.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Nimellishalkaisija:

42 mm

Sisähalkaisija:

35.5 mm

Taipuisuus:

joustava

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

V2

Staattinen taivutussäde:

70 mm

Halogeeniton:

kyllä

Öljynkestävä:

kyllä

Päällystemateriaali:

päällystämätön

Paloa ylläpitävä:

ei

Pituussuunnassa halkaistu:

ei

Suljettavissa (kaksiosainen):

ei

DIN EN 61386-23 -hyväksytty:

kyllä

LUL/British Standard -hyväksytty:

ei

Lloyd's Register TA -hyväksytty:

kyllä

UTAC-hyväksytty:

ei

Suojaletku muovi, polyamidi 6, vakio rakenne, ulko/sisähalk. 42,5/35,5 mm, musta, pakkauskoko 25 m

HG-SW - polyamidi 6, vakio rakenne
  • Vakio rakenne
  • Taipuisa, kestää suuria rasituksia
  • Hyvä hankauskestävyys
  • Hyvä iskunkestävyys
  • Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
  • Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
  • LFH-luokiteltu
  • Väri musta, harmaa (RAL 7031) kysyttäessä