HELLERMANNTYTON - Suojaletku muovi - HG-SW54 54,5/47,2MM MUS 25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 54.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Nimellishalkaisija - 54 mm
Sisähalkaisija - 47.2 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026302379
Sähkönumero
1116012
Toimittajan tuotenumero
166-11114
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
54.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Nimellishalkaisija:
54 mm
Sisähalkaisija:
47.2 mm
Taipuisuus:
joustava
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
V2
Staattinen taivutussäde:
80 mm
Halogeeniton:
kyllä
Öljynkestävä:
kyllä
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Pituussuunnassa halkaistu:
ei
Suljettavissa (kaksiosainen):
ei
DIN EN 61386-23 -hyväksytty:
kyllä
LUL/British Standard -hyväksytty:
ei
Lloyd's Register TA -hyväksytty:
kyllä
UTAC-hyväksytty:
ei
HG-SW - polyamidi 6, vakio rakenne
- Vakio rakenne
- Taipuisa, kestää suuria rasituksia
- Hyvä hankauskestävyys
- Hyvä iskunkestävyys
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- LFH-luokiteltu
- Väri musta, harmaa (RAL 7031) kysyttäessä


