HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli HelaG - LTS16-90FMC-M16 90 MS M16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 16 mm
Malli / Tyyppi - 90°-kulma
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 66...66
Kierrekoko - M16 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026308302
Sähkönumero
1116606
Toimittajan tuotenumero
166-32401
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
16 mm
Malli / Tyyppi:
90°-kulma
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
66...66
Kierrekoko:
M16 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
3/8"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
10.7 mm
Kierteen pituus:
10 mm
Kokonaispituus:
20 mm
Kokonaiskorkeus:
20 mm
Käyttölämpötila:
-50...135 °C
LTS-90FMC - 90°-suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP69k
- Toimitetaan kierteen AWS-tiivisteellä
- Asennus vastamutterilla
- Täyttää IP66, IP67, IP68 ja IP69k kotelointiluokat
- Soveltuu LTS- ja LTSH-sarjan suojaletkuihin
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


