HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli HelaG - LTS32-FMC-M32 SUORA MS M32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 66...66
Kierrekoko - M32 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026308159
Sähkönumero
1116591
Toimittajan tuotenumero
166-32208
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
32 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
66...66
Kierrekoko:
M32 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
1"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
24.6 mm
Kierteen pituus:
15 mm
Kokonaispituus:
45.8 mm
Kokonaiskorkeus:
40 mm
Käyttölämpötila:
-50...135 °C
LTS-FMC - suora suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre, IP69k
- Toimitetaan kierteen AWS-tiivisteellä
- Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
- Täyttää IP66, IP67, IP68 ja IP69k kotelointiluokat
- Soveltuu LTS- ja LTSH-sarjan suojaletkuihin
- Suojaletkuliittimet NPT-kierteellä kysyttäessä
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


