HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - LTS40-90FMC-M40 90° MS M40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 40 mm
Malli / Tyyppi - 90°-kulma
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 66...66
Kierrekoko - M40 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026308357
Sähkönumero
1116611
Toimittajan tuotenumero
166-32406
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
40 mm
Malli / Tyyppi:
90°-kulma
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
66...66
Kierrekoko:
M40 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
1,1/4"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
32.7 mm
Kierteen pituus:
18 mm
Kokonaispituus:
46 mm
Kokonaiskorkeus:
46 mm
Käyttölämpötila:
-50...135 °C


