HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - PCS32-FM-M32 SUORA MS M32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 54...54
Kierrekoko - M32 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026306971
Sähkönumero
1116473
Toimittajan tuotenumero
166-31006
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
32 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
54...54
Kierrekoko:
M32 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
26.2 mm
Kierteen pituus:
13 mm
Kokonaispituus:
36.8 mm
Kokonaiskorkeus:
36 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C


