HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin metalli - PCS75-FM-M75 SUORA MS M75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 75 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä - 54...54
Kierrekoko - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026307107
Sähkönumero
1116477
Toimittajan tuotenumero
166-31019
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
75 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
IP riippuu suojaletkutyypistä:
54...54
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
66.5 mm
Kierteen pituus:
20 mm
Kokonaispituus:
60 mm
Kokonaiskorkeus:
84 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C


